Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65040300 DIN 976 Messing M 3 x 1000 rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65040300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65040300
EAN/GTIN:
     4067201136798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
gewindestange messing m3
din 976


Werkstoff: Ms60 (CuZn40). Nach DIN 976-1 Form A (ex DIN 975), mit
metrischem ISO-Gewinde. Länge 1 m. Andere Längen auf Anfrage.



Gewinde rechtssteigend.

Weitere Informationen:
Gewinde:
M3 mm
Steigung:
0,5 mm
Gewicht pro %:
4,8 kg
Weitere Suchbegriffe: din 976 4x1000, DIN part, spindle, Gewindespindel, DIN-Teil, DIN976-1, DIN 975, Gewindespindeln, DIN976, DIN 976-1, Gewindestangen, spindles, DIN975, threaded bar, Spindeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.