Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65033000 DIN 976 4.6 M 30 x 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65033000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65033000
EAN/GTIN:
     4067201146551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
din976 m30x1000
din 976


Werkstoff: 4.8, verzinkt. Nach DIN 976-1 Form A (ex DIN 975), mit
metrischem ISO-Linksgewinde. Länge 1 m. Andere Längen auf Anfrage.



Gewindestangen in Standardqualität, für geringere Beanspruchung.



Gewinde linkssteigend.

Weitere Informationen:
Gewinde:
M 30 mm
Steigung:
3,5 mm
Gewicht pro %:
475,0 kg
Weitere Suchbegriffe: m30 din 976, DIN 976 DIN976 Gewindestange Spindel threaded b
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,03*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.