Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65022400 DIN 976 10.9 M24 x 1000mm verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65022400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65022400
EAN/GTIN:
     4067201265979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
gewindestange m24 x 3 10.9
din 976


Werkstoff: 10.9, verzinkt. Nach DIN 976-1 Form A (ex DIN 975),
mit metrischem ISO-Gewinde. Länge 1 m.



Gewindestangen mit hoher Zugfestigkeit. Farbmarkierung weiß.

Weitere Informationen:
Gewinde:
M24 mm
Steigung:
3,0 mm
Gewicht pro %:
3,00 kg
Weitere Suchbegriffe: din 976 10.9, DIN 976 DIN976 Gewindestange Spindel threaded b
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,48*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.