Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65011000 DIN 976 10.9 M10 x 1000mm blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65011000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65011000
EAN/GTIN:
     4067201265597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
din 976 10.9 m10x1000
din 976


Werkstoff: 10.9. Nach DIN 976-1 Form A (ex DIN 975), mit
metrischem ISO-Gewinde. Länge 1 m.



Gewindestangen mit hoher Zugfestigkeit. Farbmarkierung weiß.



Gewinde rechtssteigend.

Weitere Informationen:
Gewinde:
M10 mm
Steigung:
1,5 mm
Gewicht pro %:
0,502 kg
Weitere Suchbegriffe: din 976 10.9, DIN 976 DIN976 Gewindestange Spindel threaded b
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.