Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64980518H Schiene DA0118RC L=1800mm mit Bohr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64980518H
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64980518H
EAN/GTIN:
     4067201332329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DA 0115
DA 0115RC
Schlittenfuehrungen
Schienenführungen

Werkstoff: Schiene aus Aluminium.
Wagen mit Aluminiumgehäuse und Kunststoff-Abdichtung.
Wahlweise mit Edelstahl-Kugeln (gefettet) oder Kunststoff-Kugeln (fettfrei).

Universell einsetzbare Linearführung.

Achtung: Alle Teile sind separat zu bestellen.

  • Vier Schienenlängen zur Auswahl zum kundenseitigen Ablängen.
  • Schienen wahlweise ungebohrt oder mit Befestigungsbohrungen.
  • Pro Schiene können mehrere Wagen eingesetzt werden.
  • Korrosionsbeständig und staubgeschützt.
  • Hohe Nutzungsdauer, getestet auf 100.000 Meter Wegstrecke.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Weitere Informationen:
Beschreibung:
Schiene Beschreibung
Merkmal:
mit Bohrungen Merkmal
Länge:
1800 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
20 mm
Gewicht:
1440 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,29*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,37*
€ 203,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,08*
€ 186,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,25*
€ 165,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 129,94*
€ 154,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 118,78*
€ 141,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 111,29*
€ 132,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DA0118-0240RCH
ab € 141,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.