| |
|
| Artikel-Nr.: 183-64980512 Herst.-Nr.: 64980512 EAN/GTIN: 4067201332299 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Schiene aus Aluminium. Wagen mit Aluminiumgehäuse und Kunststoff-Abdichtung. Wahlweise mit Edelstahl-Kugeln (gefettet) oder Kunststoff-Kugeln (fettfrei).
Universell einsetzbare Linearführung.
Achtung: Alle Teile sind separat zu bestellen. - Vier Schienenlängen zur Auswahl zum kundenseitigen Ablängen.
- Schienen wahlweise ungebohrt oder mit Befestigungsbohrungen.
- Pro Schiene können mehrere Wagen eingesetzt werden.
- Korrosionsbeständig und staubgeschützt.
- Hohe Nutzungsdauer, getestet auf 100.000 Meter Wegstrecke.
- Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.
Weitere Informationen: | | Beschreibung: | Schiene Beschreibung | Merkmal: | ohne Bohrungen Merkmal | Länge: | 1200 mm | Breite: | 50 mm | Höhe: | 20 mm | Gewicht: | 965 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |