Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64970501 Laufwagen Edelstahl für DA 0115 RC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64970501
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     M-DS 0115-CASSRC-C
EAN/GTIN:
     4067201191117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
linear guide
DA0115
Schienenfuehrungen
DA0115RC

Werkstoff: Schiene aus Aluminium.
Wagen mit Edelstahlgehäuse und Kunststoff-Abdichtung.
Wahlweise mit Edelstahl-Kugeln (gefettet) oder Kunststoff-Kugeln (fettfrei).

Universell einsetzbare Linearführung.

Film (2 Minuten) zur Veranschaulichung

Achtung: Alle Teile sind separat zu bestellen.

  • Vier Schienenlängen zur Auswahl zum kundenseitigen Ablängen.
  • Schienen wahlweise ungebohrt oder mit Befestigungsbohrungen.
  • Pro Schiene können mehrere Wagen eingesetzt werden.
  • Korrosionsbeständig und staubgeschützt.
  • Hohe Nutzungsdauer, getestet auf 80.000 Meter Wegstrecke.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Hinweis: Die Schienen können wie im Film aneinandergereiht werden. Passstifte und Bohrungen gegen Mehrpreis. Bitte beachten Sie auch die Katalogseite (PDF).
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Laufwagen Beschreibung
Merkmal:
mit Edelstahlkugeln Merkmal
Länge:
111 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
20 mm
Gewicht:
120 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.