Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64944670 Auszugsschienensatz DS033 L= 700mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64944670
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DS 0330-0070
EAN/GTIN:
     4067201145202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DS 0330
Teleskopschienen
rostfrei
DS0330


Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) Kugelgelagerte
Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik. Verkauf
paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.




  • Einhalterung in geschlossene Position.


  • Seitenneutrale Montage.


  • Nutzungsdauer 10.000 / 80.000 Zyklen.


  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Weitere Informationen:
Schienenlänge:
700 mm
Auszug +/- 3,2:
698 mm
A:
352 mm
B:
384 mm
C:
608 mm
D:
320 mm
E:
352 mm
F:
576 mm
G:
608 mm
Lastwert / Paar:
55 / 30 kg
Gewicht / Paar:
2,67 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,49*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,77*
€ 285,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,34*
€ 252,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,22*
€ 216,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 163,03*
€ 194,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 141,18*
€ 168,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 136,49*
€ 162,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.