Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64944650 Auszugsschienensatz DS033 L= 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64944650
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DS 0330-0050
EAN/GTIN:
     4067201145127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vollauszug
Auszugsschiene
drawer slides
rostfrei


Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) Kugelgelagerte
Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik. Verkauf
paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.




  • Einhalterung in geschlossene Position.


  • Seitenneutrale Montage.


  • Nutzungsdauer 10.000 / 80.000 Zyklen.


  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Weitere Informationen:
Schienenlänge:
500 mm
Auszug +/- 3,2:
501 mm
A:
256 mm
B:
288 mm
C:
416 mm
D:
224 mm
E:
256 mm
F:
384 mm
G:
416 mm
Lastwert / Paar:
75 / 57 kg
Gewicht / Paar:
1,86 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,19*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,13*
€ 239,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,14*
€ 211,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,86*
€ 181,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 136,78*
€ 162,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 115,01*
€ 136,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 111,19*
€ 132,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.