Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64944630 Auszugsschienensatz DS033 L= 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64944630
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DS 0330-0030
EAN/GTIN:
     4067201143215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DS 0330
Auszugsschienen
Edelstahl
drawer slides


Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) Kugelgelagerte
Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik. Verkauf
paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.




  • Einhalterung in geschlossene Position.


  • Seitenneutrale Montage.


  • Nutzungsdauer 10.000 / 80.000 Zyklen.


  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Weitere Informationen:
Schienenlänge:
300 mm
Auszug +/- 3,2:
305 mm
A:
- mm
B:
192 mm
C:
242 mm
D:
- mm
E:
- mm
F:
192 mm
G:
224 mm
Lastwert / Paar:
65 / 50 kg
Gewicht / Paar:
1,08 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,85*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,39*
€ 183,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,73*
€ 162,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,35*
€ 139,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 104,99*
€ 124,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 90,89*
€ 108,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 87,85*
€ 104,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.