Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64908060 Auszugsschiene DZ 4180 L=600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64908060
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ4180-080-035-0060U
EAN/GTIN:
     4067201337485
Artikeldatenblatt

Werkstoff: Schienenteile: Stahl, hell verzinkt. Kugelkäfige und Kugeln: Edelstahl.

Kugelgelagerte Schwerlast-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik. Achtung: Verkauf stückweise.
•, Schienen einzeln erhältlich. Achtung: Verkauf stückweise.
•, Besonders hohe Tragkraft bis 980 kg.
•, 10 mm-Kugeln für hohe Laufruhe und Stabilität

Weitere Informationen:
Schienenlänge:
600 mm
Auszug +/- 3,2:
600 mm
A:
- mm
B:
200 mm
Lastwert / Paar:
950 kg
Gewicht / Stück:
9,96 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 565,45*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,83*
€ 720,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,64*
€ 696,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,45*
€ 672,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.