Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64907080 Auszugsschiene DA 4120 L=800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64907080
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DA 4120-0080
EAN/GTIN:
     4067201155713
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschiene
telescopic slides
DA4120
Teleskopschiene


Werkstoff: Schienenteile: Aluminium, korrosionsbeständig.
Kugelkäfige und Kugeln: Edelstahl. Kugelgelagerte
Schwerlast-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik. Verkauf
stückweise: 1 Artikel = 1 einzelne Schiene.




  • Schienen einzeln erhältlich (seitenneutral).


  • Besonders hohe Tragkraft bis 438 kg.


  • Gute Korrosionsbeständigkeit.


  • Nutzungsdauer 5.000 / 10.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis 110°C.


Hinweis Empfohlene Befestigung: Schraube M8. Es sind alle
Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erreicht
wird. Endanschläge sind auf 10 Zyklen mit 400 kg bei 0,8m/s getestet.
Zusätzliche externe Endanschläge sind empfohlen. Die Tragkraft wurde mit
10.000 Zyklen bei einem Schienenabstand von 600mm getestet. Breitere
Abstände erfordern eine hohe Steifigkeit des zu verschiebenden Bauteils
sowie eine ausreichende Parallelität.
Weitere Informationen:
Schienenlänge:
800 mm
Auszug +/-3,2:
572 mm
A:
100 (7x) mm
Lastwert / Paar:
510 / 420 kg
Gewicht / Stück:
4,68 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 468,34*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,39*
€ 856,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,47*
€ 770,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,55*
€ 684,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 521,57*
€ 620,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 468,34*
€ 557,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.