Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64905530 Auszugsschienensatz DA 4160 L= 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64905530
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DA 4160-0030-A
EAN/GTIN:
     4067201201182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Teleskopschiene
DA4160
Teleskopschienen
telescopic slides
Werkstoff:Schienenteile: Aluminium, korrosionsbeständig.
Kugelkäfige und Kugeln: Edelstahl.

Kugelgelagerte Schwerlast-Teleskopschienen für Anwendungenin Industrie und Elektronik.
  • Besonders hohe Tragkraft bis 300 kg.
  • Gute Korrosionsbeständigkeit.
  • Nur für vertikale Montage (Schiene hochkant).
  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +110°C.

Weitere Informationen:
Schienenlänge:
300 mm
Auszug +/- 3,2:
300 mm
A:
285 mm
B:
- mm
C:
100 mm
Lastwert / Paar:
240 kg
Gewicht / Paar:
2,50 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,95*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,02*
€ 329,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,93*
€ 299,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,69*
€ 273,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 223,66*
€ 266,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 210,95*
€ 251,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.