Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64905416 Re. Auszugsschiene 9308 L= 406,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64905416
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 9308-0016R-E4
EAN/GTIN:
     4067201150374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschiene
drawer slides
DZ9308
telescopic slides


Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: Kunststoff. Kugellager: gehärteter Stahl.
Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik. Verkauf stückweise: 1 Artikel = 1 einzelne Schiene.




  • Schienen einzeln erhältlich (links oder rechts).


  • Verriegelung in ausgezogener Position.


  • Verriegelung in eingefahrener Position.


  • Betätigung über Hebel.


  • Nur für vertikale Montage.


  • Optional: Winkelbefestigungssätze Typ 634 für diverse
    Montagemöglichkeiten.


  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen (bei Belastung bis 180 kg bis zu 75.000
    Zyklen).


  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.


Hinweis: Für beidseitige Verriegelung werden eine linke und eine
rechte Schiene Typ 9308 benötigt. Für einseitige Verriegelung wahlweise
rechts oder links kann mit Schiene Typ 9301-E kombiniert werden.
Weitere Informationen:
Schienenlänge:
406 mm
Auszug +/- 3,3:
406 mm
A:
- mm
B:
- mm
C:
- mm
D:
- mm
E:
- mm
F:
255,5 mm
G:
280,9 mm
H:
300,0 mm
J:
319,0 mm
K:
- mm
M:
- mm
N:
- mm
P:
304,8 mm
Q:
362,0 mm
R:
381,0 mm
Lastwert / Paar:
227 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,58*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,97*
€ 146,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,91*
€ 129,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,47*
€ 111,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.