Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64904945 Auszugsschienensatz 5417 L= 450mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64904945
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 5417-0045
EAN/GTIN:
     4067201151494
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
DZ 5417
DZ5417
drawer slides
Werkstoff:
Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt.
Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl.
Kugellager: gehärteter Stahl.

Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik.

Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.


  • Einhalterung in geschlossener Position.
  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.


Weitere Informationen:
Schienenlänge:
450 mm
Auszug +/- 3,2:
487 mm
A:
160 mm
B:
192 mm
C:
320 mm
D:
352 mm
E:
128 mm
F:
160 mm
G:
320 mm
H:
352 mm
Lastwert / Paar:
95 kg
Gewicht / Paar:
2,53 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,57*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,60*
€ 99,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.