Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64904565 Auszugsschienensatz DA5321 L= 650mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64904565
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DA 5321-0065
EAN/GTIN:
     4067201154327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DA5321
drawer slides
Teleskopschiene
DA 5321


Werkstoff: Schienenteile: Aluminium. Kugelkäfige und
Kugeln: Edelstahl.






Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik. Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.




  • Einhalterung in geschlossener Position.


  • Montagewinkel für Elektronikschränke auf Anfrage.


  • Nutzungsdauer 40.000 Zyklen.


  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.



Hinweis: Empfohlene Befestigung: M5 Senkkopfschraube/
Euro-Senkkopfschraube 6mm. Es sind alle Befestigungspositionen zu
verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird. Die Tragkraft wurde
mit einem Schienenabstand von 450mm getestet.



Achtung: Die Schiene darf nur vertikal (hochkant) montiert werden.

Weitere Informationen:
Schienenlänge:
650 mm
Auszug +/- 3,2:
674 mm
A:
256 mm
B:
288 mm
C:
544 mm
D:
576 mm
E:
192 mm
F:
256 mm
Lastwert / Paar:
50 kg
Gewicht / Paar:
1,62 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,06*
€ 182,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,65*
€ 162,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,81*
€ 136,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,90*
€ 123,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 85,37*
€ 101,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 74,28*
€ 88,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.