Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64904545 Auszugsschienensatz DA5321 L= 450mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64904545
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DA 5321-0045
EAN/GTIN:
     4067201154280
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschiene
Auszugsschienen
Auszugschienen
Teleskopschiene


Werkstoff: Schienenteile: Aluminium. Kugelkäfige und
Kugeln: Edelstahl.






Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik. Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.




  • Einhalterung in geschlossener Position.


  • Montagewinkel für Elektronikschränke auf Anfrage.


  • Nutzungsdauer 40.000 Zyklen.


  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.



Hinweis: Empfohlene Befestigung: M5 Senkkopfschraube/
Euro-Senkkopfschraube 6mm. Es sind alle Befestigungspositionen zu
verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird. Die Tragkraft wurde
mit einem Schienenabstand von 450mm getestet.



Achtung: Die Schiene darf nur vertikal (hochkant) montiert werden.

Weitere Informationen:
Schienenlänge:
450 mm
Auszug +/- 3,2:
474 mm
A:
160 mm
B:
192 mm
C:
320 mm
D:
352 mm
E:
128 mm
F:
160 mm
Lastwert / Paar:
48 kg
Gewicht / Paar:
1,11 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,63*
€ 153,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,84*
€ 136,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,48*
€ 114,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,27*
€ 103,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 62,39*
€ 74,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.