Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64904280 Auszugsschienensatz 5321SC L=790mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64904280
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 5321-0080SC
EAN/GTIN:
     4067201153870
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugsschienen
DZ 5321
Selbsteinzug
DZ 5321SC


Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugellager:
gehärteter Stahl. Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für
Anwendungen in Industrie und Elektronik. Verkauf paarweise: 1 Artikel
= 1 Schienenpaar.




  • Selbsteinzug.


  • Einhalterung in geschlossener Position.


  • Montagewinkel für Elektronikschränke auf Anfrage.


  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.



Hinweis: Empfohlene Befestigung: M5 Senkkopfschraube /
Euro-Senkkopfschraube 6mm. Es sind alle Befestigungspositionen zu
verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird.

Weitere Informationen:
Schienenlänge:
790 mm
Auszug +/- 3,2:
823 mm
A:
352 mm
B:
384 mm
C:
640 mm
D:
672 mm
E:
352 mm
F:
384 mm
G:
672 mm
H:
704 mm
Lastwert / Paar:
50 kg
Gewicht / Paar:
4,64 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
5
Frei Haus
ab € 69,29*
€ 143,23*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,50*
€ 230,00*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,23*
€ 170,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,89*
€ 152,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,42*
€ 127,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,19*
€ 115,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.