Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64904260 Auszugsschienensatz 5321SC L=600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64904260
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 5321-0060SC
EAN/GTIN:
     4067201153856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Selbsteinzug
Teleskopschiene
Überauszug
Auszugschiene


Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugellager:
gehärteter Stahl. Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für
Anwendungen in Industrie und Elektronik. Verkauf paarweise: 1 Artikel
= 1 Schienenpaar.




  • Selbsteinzug.


  • Einhalterung in geschlossener Position.


  • Montagewinkel für Elektronikschränke auf Anfrage.


  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.



Hinweis: Empfohlene Befestigung: M5 Senkkopfschraube /
Euro-Senkkopfschraube 6mm. Es sind alle Befestigungspositionen zu
verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird.

Weitere Informationen:
Schienenlänge:
600 mm
Auszug +/- 3,2:
619 mm
A:
256 mm
B:
288 mm
C:
480 mm
D:
512 mm
E:
256 mm
F:
288 mm
G:
480 mm
H:
512 mm
Lastwert / Paar:
100 kg
Gewicht / Paar:
3,48 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
3
Frei Haus
ab € 58,27*
€ 120,17*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,82*
€ 199,63*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,17*
€ 143,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,28*
€ 127,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,14*
€ 107,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.