Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64904255 Auszugsschienensatz 5321SC L=550mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64904255
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 5321-0055SC
EAN/GTIN:
     4067201153849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DZ 5321
Auszugsschienen
Teleskopschienen
Selbsteinzug


Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugellager:
gehärteter Stahl. Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für
Anwendungen in Industrie und Elektronik. Verkauf paarweise: 1 Artikel
= 1 Schienenpaar.




  • Selbsteinzug.


  • Einhalterung in geschlossener Position.


  • Montagewinkel für Elektronikschränke auf Anfrage.


  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.



Hinweis: Empfohlene Befestigung: M5 Senkkopfschraube /
Euro-Senkkopfschraube 6mm. Es sind alle Befestigungspositionen zu
verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird.

Weitere Informationen:
Schienenlänge:
550 mm
Auszug +/- 3,2:
569 mm
A:
192 mm
B:
224 mm
C:
416 mm
D:
448 mm
E:
224 mm
F:
256 mm
G:
416 mm
H:
448 mm
Lastwert / Paar:
110 kg
Gewicht / Paar:
3,17 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
8
Frei Haus
ab € 55,40*
€ 114,33*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,57*
€ 178,48*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,33*
€ 136,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,10*
€ 121,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,77*
€ 102,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,59*
€ 92,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.