Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64904250 Auszugsschienensatz 5321SC L=500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64904250
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 5321-0050SC
EAN/GTIN:
     4067201153832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
drawer slides
Auszugsschienen
Auszugsschiene
DZ5321


Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugellager:
gehärteter Stahl. Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für
Anwendungen in Industrie und Elektronik. Verkauf paarweise: 1 Artikel
= 1 Schienenpaar.




  • Selbsteinzug.


  • Einhalterung in geschlossener Position.


  • Montagewinkel für Elektronikschränke auf Anfrage.


  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.



Hinweis: Empfohlene Befestigung: M5 Senkkopfschraube /
Euro-Senkkopfschraube 6mm. Es sind alle Befestigungspositionen zu
verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird.

Weitere Informationen:
Schienenlänge:
500 mm
Auszug +/- 3,2:
519 mm
A:
192 mm
B:
224 mm
C:
352 mm
D:
384 mm
E:
224 mm
F:
256 mm
G:
384 mm
H:
416 mm
Lastwert / Paar:
120 kg
Gewicht / Paar:
2,87 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,67*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,58*
€ 129,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,95*
€ 115,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,46*
€ 96,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 250 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.