Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64904245 Auszugsschienensatz 5321SC L=450mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64904245
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 5321-0045SC
EAN/GTIN:
     4067201153825
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
telescopic slides
DZ5321SC
DZ5321
DZ 5321SC


Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugellager:
gehärteter Stahl. Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für
Anwendungen in Industrie und Elektronik. Verkauf paarweise: 1 Artikel
= 1 Schienenpaar.




  • Selbsteinzug.


  • Einhalterung in geschlossener Position.


  • Montagewinkel für Elektronikschränke auf Anfrage.


  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.



Hinweis: Empfohlene Befestigung: M5 Senkkopfschraube /
Euro-Senkkopfschraube 6mm. Es sind alle Befestigungspositionen zu
verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird.

Weitere Informationen:
Schienenlänge:
450 mm
Auszug +/- 3,2:
169 mm
A:
160 mm
B:
192 mm
C:
320 mm
D:
352 mm
E:
192 mm
F:
224 mm
G:
320 mm
H:
352 mm
Lastwert / Paar:
100 kg
Gewicht / Paar:
2,57 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,93*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,81*
€ 122,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,76*
€ 109,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,10*
€ 91,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.