Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64904235 Auszugsschienensatz 5321SC L=350mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64904235
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 5321-0035SC
EAN/GTIN:
     4067201153801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschiene
Selbsteinzug
Teleskopschiene


Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugellager:
gehärteter Stahl. Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für
Anwendungen in Industrie und Elektronik. Verkauf paarweise: 1 Artikel
= 1 Schienenpaar.




  • Selbsteinzug.


  • Einhalterung in geschlossener Position.


  • Montagewinkel für Elektronikschränke auf Anfrage.


  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.



Hinweis: Empfohlene Befestigung: M5 Senkkopfschraube /
Euro-Senkkopfschraube 6mm. Es sind alle Befestigungspositionen zu
verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird.

Weitere Informationen:
Schienenlänge:
350 mm
Auszug +/- 3,2:
369 mm
A:
- mm
B:
- mm
C:
224 mm
D:
256 mm
E:
- mm
F:
- mm
G:
224 mm
H:
256 mm
Lastwert / Paar:
90 kg
Gewicht / Paar:
1,96 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
6
Frei Haus
ab € 44,40*
€ 91,34*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,15*
€ 140,44*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,34*
€ 108,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.