Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64904230 Auszugsschienensatz 5321SC L=300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64904230
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 5321-0030SC
EAN/GTIN:
     4067201151937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Teleskopschiene
telescopic slides
drawer slides
Teleskopschienen


Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugellager:
gehärteter Stahl. Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für
Anwendungen in Industrie und Elektronik. Verkauf paarweise: 1 Artikel
= 1 Schienenpaar.




  • Selbsteinzug.


  • Einhalterung in geschlossener Position.


  • Montagewinkel für Elektronikschränke auf Anfrage.


  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.



Hinweis: Empfohlene Befestigung: M5 Senkkopfschraube /
Euro-Senkkopfschraube 6mm. Es sind alle Befestigungspositionen zu
verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird.

Weitere Informationen:
Schienenlänge:
300 mm
Auszug +/- 3,2:
319 mm
A:
- mm
B:
- mm
C:
160 mm
D:
192 mm
E:
- mm
F:
- mm
G:
192 mm
H:
224 mm
Lastwert / Paar:
85 kg
Gewicht / Paar:
1,64 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,68*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,53*
€ 101,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,39*
€ 90,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.