Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64903814 Auszugsschienensatz 3607 L=356mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64903814
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 3607-0014-2
EAN/GTIN:
     4067201154440
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugsschienen
telescopic slides
Auszugsschiene
drawer slides
Werkstoff:
Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt.
Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl.
Kugellager: gehärteter Stahl.

Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik.

Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.


  • Verriegelung ausgezogen.
  • Schnelltrennung.
  • Befestigungsteile inbegriffen.
  • Montagewinkel für Elektronikschränke auf Anfrage.
  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Weitere Informationen:
Schienenlänge:
356 mm
Auszug +/- 3,2:
356 mm
A:
- mm
B:
186,2 mm
C:
229,9 mm
D:
255,3 mm
E:
280,7 mm
F:
- mm
G:
- mm
H:
279,4 mm
Lastwert / Paar:
90 kg
Gewicht / Paar:
2,08 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,23*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,11*
€ 166,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,11*
€ 148,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,11*
€ 125,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 95,08*
€ 113,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.