Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64903228 Auszugsschienensatz 3308 L=711mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64903228
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 3308-0028-2
EAN/GTIN:
     4067201138556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugsschienen
DZ3308
DZ 3308
Auszugschiene





Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugellager:
gehärteter Stahl.






Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik. Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.




  • Schnelltrennung.


  • Verriegelung in geschlossener Position.


  • Verriegelung in ausgezogener Position.


  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.


  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Weitere Informationen:
Schienenlänge:
711 mm
Auszug +/- 3,2:
737 mm
A:
270,0 mm
B:
533,4 mm
C:
606,5 mm
D:
619,2 mm
E:
631,9 mm
F:
304,8 mm
G:
568,4 mm
H:
615,9 mm
I:
641,3 mm
J:
666,7 mm
Lastwert / Paar:
55 kg
Gewicht / Paar:
3,05 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,53*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,49*
€ 213,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,23*
€ 190,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,63*
€ 160,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 121,79*
€ 144,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 98,89*
€ 117,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 84,35*
€ 100,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.