Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64903226 Auszugsschienensatz 3308 L=660mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64903226
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 3308-0026-2
EAN/GTIN:
     4067201138549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Teleskopschiene
Teleskopschienen
DZ 3308
Auszugschienen





Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugellager:
gehärteter Stahl.






Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik. Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.




  • Schnelltrennung.


  • Verriegelung in geschlossener Position.


  • Verriegelung in ausgezogener Position.


  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.


  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Weitere Informationen:
Schienenlänge:
660 mm
Auszug +/- 3,2:
686 mm
A:
244,6 mm
B:
482,6 mm
C:
555,7 mm
D:
568,4 mm
E:
581,1 mm
F:
279,4 mm
G:
517,6 mm
H:
565,1 mm
I:
590,5 mm
J:
615,9 mm
Lastwert / Paar:
58 kg
Gewicht / Paar:
2,86 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,77*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,40*
€ 207,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,70*
€ 185,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,80*
€ 155,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 118,36*
€ 140,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 95,78*
€ 113,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.