Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64903224 Auszugsschienensatz 3308 L=610mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64903224
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ3308-0024-2
EAN/GTIN:
     4067201138532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
drawer slides
Überauszug
Auszugschiene
DZ3308





Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugellager:
gehärteter Stahl.






Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik. Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.




  • Schnelltrennung.


  • Verriegelung in geschlossener Position.


  • Verriegelung in ausgezogener Position.


  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.


  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Weitere Informationen:
Schienenlänge:
610 mm
Auszug +/- 3,2:
635 mm
A:
219,2 mm
B:
431,8 mm
C:
504,9 mm
D:
517,6 mm
E:
530,3 mm
F:
254,0 mm
G:
466,8 mm
H:
514,3 mm
I:
539,7 mm
J:
565,1 mm
Lastwert / Paar:
61 kg
Gewicht / Paar:
2,63 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,99*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,29*
€ 201,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,14*
€ 179,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,97*
€ 151,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 114,87*
€ 136,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 92,67*
€ 110,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 78,52*
€ 93,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 70,99*
€ 84,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.