Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64903222 Auszugsschienensatz 3308 L=559mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64903222
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 3308-0022-2
EAN/GTIN:
     4067201149330
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
telescopic slides
Teleskopschiene
Teleskopschienen
Auszugschiene





Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugellager:
gehärteter Stahl.






Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik. Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.




  • Schnelltrennung.


  • Verriegelung in geschlossener Position.


  • Verriegelung in ausgezogener Position.


  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.


  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Weitere Informationen:
Schienenlänge:
559 mm
Auszug +/- 3,2:
584 mm
A:
193,8 mm
B:
381,0 mm
C:
454,1 mm
D:
466,8 mm
E:
479,5 mm
F:
228,6 mm
G:
416,0 mm
H:
463,5 mm
I:
488,9 mm
J:
514,3 mm
Lastwert / Paar:
64 kg
Gewicht / Paar:
2,37 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,65*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,20*
€ 191,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,92*
€ 171,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,90*
€ 143,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 109,38*
€ 130,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 88,35*
€ 105,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 74,79*
€ 89,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.