Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64903220 Auszugsschienensatz 3308 L=508mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64903220
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 3308-0020-2
EAN/GTIN:
     4067201135227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
telescopic slides
Teleskopschienen
Auszugschienen
DZ 3308





Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugellager:
gehärteter Stahl.






Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik. Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.




  • Schnelltrennung.


  • Verriegelung in geschlossener Position.


  • Verriegelung in ausgezogener Position.


  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.


  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Weitere Informationen:
Schienenlänge:
508 mm
Auszug +/- 3,2:
533 mm
A:
168,4 mm
B:
330,2 mm
C:
403,3 mm
D:
416,0 mm
E:
428,7 mm
F:
203,2 mm
G:
365,2 mm
H:
412,7 mm
I:
438,1 mm
J:
463,5 mm
Lastwert / Paar:
66 kg
Gewicht / Paar:
2,19 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,92*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,20*
€ 187,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,35*
€ 167,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,92*
€ 140,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 106,69*
€ 126,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 86,13*
€ 102,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 72,93*
€ 86,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.