Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64903218 Auszugsschienensatz 3308 L=457mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64903218
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 3308-0018-2
EAN/GTIN:
     4067201135210
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Teleskopschiene
DZ 3308
drawer slides
DZ3308





Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugellager:
gehärteter Stahl.






Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik. Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.




  • Schnelltrennung.


  • Verriegelung in geschlossener Position.


  • Verriegelung in ausgezogener Position.


  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.


  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Weitere Informationen:
Schienenlänge:
457 mm
Auszug +/- 3,2:
483 mm
A:
143,0 mm
B:
279,4 mm
C:
352,5 mm
D:
365,2 mm
E:
377,9 mm
F:
177,8 mm
G:
314,4 mm
H:
361,9 mm
I:
387,3 mm
J:
412,7 mm
Lastwert / Paar:
66 kg
Gewicht / Paar:
1,96 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,91*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,35*
€ 181,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,02*
€ 161,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,27*
€ 135,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,39*
€ 123,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 83,53*
€ 99,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 250 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.