Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64903216 Auszugsschienensatz 3308 L=406mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64903216
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 3308-0016-2
EAN/GTIN:
     4067201135203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugsschiene
DZ 3308
telescopic slides
Auszugschienen





Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugellager:
gehärteter Stahl.






Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik. Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.




  • Schnelltrennung.


  • Verriegelung in geschlossener Position.


  • Verriegelung in ausgezogener Position.


  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.


  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Weitere Informationen:
Schienenlänge:
406 mm
Auszug +/- 3,2:
432 mm
A:
- mm
B:
- mm
C:
301,7 mm
D:
314,4 mm
E:
327,1 mm
F:
- mm
G:
- mm
H:
311,1 mm
I:
336,5 mm
J:
361,9 mm
Lastwert / Paar:
67 kg
Gewicht / Paar:
1,75 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,76*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,17*
€ 175,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,38*
€ 156,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,37*
€ 131,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,85*
€ 118,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 80,65*
€ 95,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.