Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64903214 Auszugsschienensatz 3308 L=356mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64903214
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 3308-0014-2
EAN/GTIN:
     4067201135197
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
drawer slides
DZ 3308
Auszugschienen
Teleskopschiene





Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugellager:
gehärteter Stahl.






Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik. Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.




  • Schnelltrennung.


  • Verriegelung in geschlossener Position.


  • Verriegelung in ausgezogener Position.


  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.


  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Weitere Informationen:
Schienenlänge:
356 mm
Auszug +/- 3,2:
381 mm
A:
- mm
B:
- mm
C:
250,9 mm
D:
263,6 mm
E:
276,3 mm
F:
- mm
G:
- mm
H:
260,3 mm
I:
285,7 mm
J:
311,1 mm
Lastwert / Paar:
67 kg
Gewicht / Paar:
1,54 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,84*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,94*
€ 172,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,42*
€ 154,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,73*
€ 129,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 98,34*
€ 117,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 79,48*
€ 94,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.