Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64903212 Auszugsschienensatz 3308 L=305mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64903212
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 3308-0012-2
EAN/GTIN:
     4067201135524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
drawer slides
Auszugsschienen
Auszugschienen
Teleskopschiene





Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugellager:
gehärteter Stahl.






Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik. Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.




  • Schnelltrennung.


  • Verriegelung in geschlossener Position.


  • Verriegelung in ausgezogener Position.


  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.


  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Weitere Informationen:
Schienenlänge:
305 mm
Auszug +/- 3,2:
330 mm
A:
- mm
B:
- mm
C:
220,1 mm
D:
212,8 mm
E:
225,5 mm
F:
- mm
G:
- mm
H:
209,5 mm
I:
234,9 mm
J:
260,3 mm
Lastwert / Paar:
68 kg
Gewicht / Paar:
1,32 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,44*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,98*
€ 168,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,76*
€ 150,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,49*
€ 126,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,36*
€ 114,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.