Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64902940 Auszugsschienensatz DZ 2730 L=400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64902940
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ2730-0040
EAN/GTIN:
     4067201337911
Artikeldatenblatt

Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugeln: gehärteter Stahl.

Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik. Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar
•, Kompaktes Profil.
•, Geringe Schienenhöhe.
•, Nutzungsdauer 80.000 Zyklen.

Weitere Informationen:
Schienenlänge:
400 mm
Auszug +/- 3,2:
402,0 mm
A:
192 mm
B:
224 mm
C:
320 mm
D:
352 mm
Lastwert / Paar:
30 kg
Gewicht / Paar:
1,22 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.