Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64902428 Auszugsschienensatz DZ0305 L=711mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64902428
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 0305-0028
EAN/GTIN:
     4067201157380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
telescopic slides
Überauszug
DZ0305
drawer slides


Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugellager:
gehärteter Stahl.






Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik.



Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.




  • Verriegelung ausgezogen.


  • Schnelltrennung.


  • Montagewinkel für Elektronikschränke auf Anfrage.


  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.


  • Temperaturbereich: -20°C bis +110°C.




Hinweis: Empfohlene Befestigung: Schraube M4. Es sind alles
Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt
wird.
Weitere Informationen:
Schienenlänge:
711 mm
Auszug +/- 3,2:
734 mm
A:
339,7 mm
B:
568,3 mm
C:
654,0 mm
D:
666,7 mm
E:
679,4 mm
F:
555,6 mm
Lastwert / Paar:
36 kg
Gewicht / Paar:
2,89 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,83*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,09*
€ 234,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,98*
€ 209,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,82*
€ 175,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 133,75*
€ 159,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 106,41*
€ 126,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 90,18*
€ 107,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 85,83*
€ 102,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.