Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64902426 Auszugsschienensatz DZ0305 L=660mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64902426
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 0305-0026
EAN/GTIN:
     4067201157373
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschiene
DZ 0305
DZ0305
Teleskopschiene


Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugellager:
gehärteter Stahl.






Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik.



Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.




  • Verriegelung ausgezogen.


  • Schnelltrennung.


  • Montagewinkel für Elektronikschränke auf Anfrage.


  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.


  • Temperaturbereich: -20°C bis +110°C.




Hinweis: Empfohlene Befestigung: Schraube M4. Es sind alles
Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt
wird.
Weitere Informationen:
Schienenlänge:
660 mm
Auszug +/- 3,2:
683 mm
A:
314,3 mm
B:
517,7 mm
C:
603,2 mm
D:
615,9 mm
E:
628,6 mm
F:
504,8 mm
Lastwert / Paar:
41 kg
Gewicht / Paar:
2,67 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,20*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,24*
€ 229,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,51*
€ 205,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,90*
€ 172,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 131,11*
€ 156,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 104,35*
€ 124,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 88,45*
€ 105,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.