Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64902412 Auszugsschienensatz DZ0305 L=305mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64902412
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 0305-0012
EAN/GTIN:
     4067201154426
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschiene
Auszugsschiene
Teleskopschienen
telescopic slides


Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugellager:
gehärteter Stahl.






Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik.



Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.




  • Verriegelung ausgezogen.


  • Schnelltrennung.


  • Montagewinkel für Elektronikschränke auf Anfrage.


  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.


  • Temperaturbereich: -20°C bis +110°C.




Hinweis: Empfohlene Befestigung: Schraube M4. Es sind alles
Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt
wird.
Weitere Informationen:
Schienenlänge:
305 mm
Auszug +/- 3,2:
327 mm
A:
- mm
B:
- mm
C:
- mm
D:
260,3 mm
E:
273,0 mm
F:
- mm
Lastwert / Paar:
70 kg
Gewicht / Paar:
1,27 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,87*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,18*
€ 151,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,56*
€ 135,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,40*
€ 113,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,33*
€ 102,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.