Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64900935 Auszugsschienensatz 3732 L=350mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64900935
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 3732-0035
EAN/GTIN:
     4067201153078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Teleskopschiene
drawer slides
Auszugsschienen


Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, verzinkt.
Kugelkäfige: Kunststoff / verzinkter Stahl. Kugeln: gehärteter Stahl.


Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik.
Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.




  • Schnelltrennung.


  • Einhalterung.


  • Optional: Befestigung mit Aufsteckwinkeln Typ 633.


  • Besonders hohe Nutzungsdauer, bis zu 80.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.



Hinweis
Empfohlene Befestigung: Schraube M4.
Es sind alle
Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt
wird.
Horizontalmontage nicht empfohlen.
Weitere Informationen:
Schienenlänge:
350 mm
Auszug +/- 3,2:
356 mm
A:
- mm
C:
- mm
E:
224 mm
F:
- mm
G:
- mm
Lastwert / Paar:
40 kg
Gewicht / Paar:
0,87 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.