Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64900465 Auszugsschienensatz 2026 L=650mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64900465
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 2026-0065
EAN/GTIN:
     4067201165026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugsschienen
Teleskopschienen
Auszugsschiene
Auszugschiene





Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugeln:
gehärteter Stahl.






Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik.



Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.




  • Aushalterung auf beiden Seiten.


  • Vor- und Rückauszug. Für Anwendungen, die Zugriff von beiden Seiten
    einer Schubeinheit erfordern.


  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.


  • Temperaturbereich: -20°C bis +110°C.


Hinweis Empfohlene Befestigung: Schraube M4. Es sind alle
Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt
wird.
Weitere Informationen:
Schienenlänge:
650 mm
Auszug +/- 3,2:
470 mm
A:
288 mm
B:
320 mm
C:
576 mm
Lastwert / Paar:
30 kg
Gewicht / Paar:
1,21 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,23*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.