Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64900430 Auszugsschienensatz 2026 L=300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64900430
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 2026-0030
EAN/GTIN:
     4067201144748
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
telescopic slides
DZ 2026
Teleskopschiene
Auszugsschienen





Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugeln:
gehärteter Stahl.






Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik.



Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.




  • Aushalterung auf beiden Seiten.


  • Vor- und Rückauszug. Für Anwendungen, die Zugriff von beiden Seiten
    einer Schubeinheit erfordern.


  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.


  • Temperaturbereich: -20°C bis +110°C.


Hinweis Empfohlene Befestigung: Schraube M4. Es sind alle
Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt
wird.
Weitere Informationen:
Schienenlänge:
300 mm
Auszug +/- 3,2:
209 mm
A:
128 mm
B:
160 mm
C:
224 mm
Lastwert / Paar:
50 kg
Gewicht / Paar:
0,56 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,42*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.