Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64900360 Auszugsschienensatz 2002 L=610mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64900360
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 2002-0024-2
EAN/GTIN:
     4067201144717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Teleskopschiene
DZ 2002
Auszugsschienen
Teleskopschienen


Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt.
Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugeln: gehärteter Stahl.
Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik. Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar



    •, Einhalterung in der Mittellage.


    •, Vor- und Rückauszug. Für Anwendungen, die Zugriff von  , beiden
    Seiten einer Schubeinheit erfordern.



Weitere Informationen:
Schienenlänge:
610 mm
Auszug +/- 3,2:
425 mm
A:
276,4 mm
B:
441,5 mm
C:
552,5 mm
D:
458,2 mm
Lastwert / Paar:
29 kg
Gewicht / Paar:
1,19 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,59*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.