Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64672001 Lagereinheit KG-3-O für Wellen-Ø 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64672001
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LUNF 20 D-2LS
EAN/GTIN:
     4067201147831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LUNF12
LUNF25
LUNF50
Linearkugellager linear bearing KG-...


Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit einem offenem
Linearlager der ISO-Reihe 3 in Premium-Qualiät. Mit selbsttätigem
Fluchtungsfehler-Ausgleich (Winkelausgleich) und Doppellippendichtungen.
Einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.
Ersatz-Linearkugellager (mit Winkelausgleich) auf Anfrage. * Bei
Befestigung von unten muss die nächst kleinere Schraubengröße verwendet
werden.

Weitere Informationen:
Fw:
20 mm
A:
45 mm
Da:
32 mm
H:
25 mm
H1:
42 mm
L:
60 mm
J:
45 mm
Tragz. dyn C:
2000 N
Tragz. stat. Co:
1370 N
Gewicht:
215 g
Weitere Suchbegriffe: LUNF40, 2LS, LUNF16, LUNF20, LUNF30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,04*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,02*
€ 161,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,01*
€ 157,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,03*
€ 152,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 124,00*
€ 147,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 120,04*
€ 142,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 116,03*
€ 138,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 112,04*
€ 133,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.