Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64470285 Adapterkonsole KONA-85


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64470285
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64470285
EAN/GTIN:
     4067201332015
Artikeldatenblatt

Werkstoff: Stahl, brüniert. Festigkeit min. 350 N/mm2.

Adapterkonsole KONA zur Aufnahme und radialen Befestigung von Trapezgewinde-Flanschmuttern. Die Flanschmutter ist mit dem Adapter zu verschrauben. Flanschmuttern von MÄDLER®, können einfach anhand des Durchmessers D1 zugeordnet werden. Bei Flanschmuttern anderer Hersteller müssen die Maße D1 und D3 zur Auswahl des richtigen Adapters verglichen werden.

* Mit 2 unterschiedlichen Bohrbildern auf Vor- und Rückseite.
** Mit 2 unterschiedlichen Bohrbildern auf Vor- und Rückseite. D3=65mm mit M8 x 15.
*** Mit 2 unterschiedlichen Bohrbildern auf Vor- und Rückseite. D3=140mm mit M16 x 25.

Die rückseitigen Bohrbilder sind um 30° versetzt.
Weitere Informationen:
Typ:
KONA-85 Typ
D1 G7:
85 mm
D3+/-0,1:
105 mm
L1:
130 mm
B:
88 mm
B1:
64 mm
B2:
101 mm
H:
152 mm
H1:
87,5 mm
H2:
62,5 mm
H3:
39 mm
M x l:
M10 x 16 mm
M1 x l:
M16 x 30 mm
Gewicht:
8,56 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,50*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,30*
€ 190,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,30*
€ 184,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,29*
€ 178,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 125,63*
€ 149,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 120,50*
€ 143,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.