Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63790501 SL Sicherung Größe 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63790501
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63790501
EAN/GTIN:
     4067201240143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SL-Sicherung SL Wellensicherung ret...





Werkstoff: Federstahl verzinkt.






SL-Sicherungen dienen zur axialen Fixierung von Bauteilen auf Wellen
oder zum Sichern von Bolzen. Die starke Wölbung ergibt eine hohe
Verspannung für einen klapperfreien Sitz und gleicht Toleranzen aus. Sie
sind aufwändiger zu montieren und zu demontieren als KL-Sicherungen,
bieten aber eine wesentlich höhere Sicherheit gegen unbeabsichtigtes
Lösen.






* Max. zulässige Axialkraft statisch auf einer Welle mit Festigkeit von
min. 500 N/mm², .

Weitere Informationen:
Nenngröße:
6 Nenngröße
b:
11 mm
h1:
14,1 mm
h2:
6,0 mm
a:
3,8 mm
s:
0,4 mm
Fax*:
1,5 kN
Gewicht:
63 g/100
d1h11:
6 mm
d2h11:
5 mm
m+0,1:
0,74 mm
n:
3,0 mm
z:
0,75 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,12*
€ 0,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,10*
€ 0,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.