| |
|
| Artikel-Nr.: 183-62721212 Herst.-Nr.: 62721212 EAN/GTIN: 4067201201250 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Thermoplast Polybutylenterephthalat, mit Gleitzusätzen (PBT + PTFE), weiß. Gleitlager-Buchse aus Kunststoff mit hoher Maßgenauigkeit. Geringe Reibung. Besonders geeignet auch für Trockenlauf und Einsatz bei tiefen bis mittleren Temperaturen. - Preiswert, aber mit hoher Maßgenauigkeit.
- Geringe Reibung, für Trockenlauf und Nasslauf optimiert.
- Temperaturbereich -50ºC bis + 170ºC.
Betriebsbedingungen: Trockenlauf: Sehr gut. Öl-, Fettgeschmiert: Gut. Wassergeschmiert: Sehr gut. Einsatzgebiete: z.B. Haushaltsgeräte, Chemieanlagen, Büromaschinen,Sportgeräte, Fahrzeugbau (Pedale, Lenkungen, Achsen) und vieles mehr. Weitere Informationen: | | d1: | 12 mm | d2: | 14 mm | b1: | 12 mm | unteres Abmaß d1: | +0,032 mm | oberes Abmaß d1: | +0,102 mm | Gewicht: | 0,7 g |
|
| | |
| | | |
| |