Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62339555 Welle - Sinterbronze 70 x 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62339555
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62339555
EAN/GTIN:
     4067201124061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bronzewelle
bronze shaft
Halbzeug
bronze material


Vollmaterial aus Sinterbronze zur weiteren Bearbeitung zu Gleitlagern.
Nach der mechanischen Bearbeitung sollte das Werkstück mit Schmierstoff
getränkt werden. Die Angaben für Außendurchmesser und Länge sind die
Mindestabmessungen. Die Teile können mit Übermaß geliefert werden. Technische
Daten:
Flächenpressung: max. 35 N/mm², , abhängig von
Gleitgeschwindigkeit und Durchmesser. Temperaturbereich: -20°C bis
+120°C.

Weitere Informationen:
D:
70 +/- 1,5 mm
L min.:
120 mm
Gewicht:
3,09 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
64
Frei Haus
ab € 145,34*
€ 222,04*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,65*
€ 289,41*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,04*
€ 264,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,84*
€ 240,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,04*
€ 211,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 158,24*
€ 188,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 145,34*
€ 172,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.