Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62221816 Bohrbuchse DIN 179 - A 18 x 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62221816
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62221816
EAN/GTIN:
     4067201120186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrbuchse DIN 179
DIN 179
DIN 179 Bohrbuchse
DIN 179 Positionierbuchse


Werkstoff: 1.0718. Gehärtet, innen und außen toleranzhaltig
feinbearbeitet.






Bohrbuchsen ähnlich zurückgezogener DIN 179 A. Härte 62±, 2 HRC (700-800
HV10). Bohrung am Ende gerundet.



Toleranzen: Innendurchmesser F7. Außendurchmesser n6.
Aufnahmebohrung: Toleranz H7.



Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
d1:
18,0 mm
l1:
16 mm
d2:
26 mm
Gewicht:
34,72 g
Weitere Suchbegriffe: DIN 179 Zylinderbohrbuchse, Positionierbuchse DIN 179, Zylinderbohrbuchse DIN 179, Zylinderbohrbuchsen, Zylindrische Bohrbuchse, mädler bohrbuchsen din 179 a, bohrbuchse din 179 form a, bohrbuchse din 179, DIN 172A, DIN179A, DIN172, Steel press fit drillbushes Steel pressfit dril, Bohrbuchse, DIN-Teil, Steel press fit borebushes Steel pressfit boreb, drill bushes, Steel press-fit bore bushes Steel press-fit bor, DIN 172, Bohrbuchsen, DIN172A, DIN179, Steckbohrbuechsen, bore bushes Press fit jig bushes, headless, Steckbohrbüchsen, Positionierbuchsen Positionirbuchsen, DIN part, Steel press fit drill bushes Steel pressfit dri, Steckbohrbuchsen, Steel press fit bore bushes Steel pressfit bore, drill bush, Steel press-fit drill bushes Steel press-fit dr, DIN 179A, Bohrbuechsen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
48
1
€ 10,00*
ab € 2,72*
€ 4,29*
6 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 4,66*
€ 6,03*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.