Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

622205520 Bohrbuchse DIN 179 - A 5,5 x 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-622205520
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     622205520
EAN/GTIN:
     4067201316664
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrbuchse DIN 179
DIN 179
DIN 179 Bohrbuchse
DIN 179 Positionierbuchse


Werkstoff: 1.0718. Gehärtet, innen und außen toleranzhaltig
feinbearbeitet.






Bohrbuchsen ähnlich zurückgezogener DIN 179 A. Härte 62±, 2 HRC (700-800
HV10). Bohrung am Ende gerundet.



Toleranzen: Innendurchmesser F7. Außendurchmesser n6.
Aufnahmebohrung: Toleranz H7.



Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
d1:
5,5 mm
l1:
20 mm
d2:
10 mm
Gewicht:
8,60 g
Weitere Suchbegriffe: DIN 179 Zylinderbohrbuchse, Positionierbuchse DIN 179, Zylinderbohrbuchse DIN 179, Zylinderbohrbuchsen, Zylindrische Bohrbuchse, bohrbuchse din 179 form a, bohrbuchse din 179, DIN 179A, DIN part, Steckbohrbüchsen, Bohrbuchse, drill bushes, Steel press-fit bore bushes Steel press-fit bor, DIN172, DIN172A, DIN 172, DIN-Teil, DIN179A, Bohrbuchsen, drill bush, Steel press fit drillbushes Steel pressfit dril, DIN 172A, Positionierbuchsen Positionirbuchsen, Steel press fit borebushes Steel pressfit boreb, DIN179, Steckbohrbuechsen, Steel press fit bore bushes Steel pressfit bore, Steel press-fit drill bushes Steel press-fit dr, Bohrbuechsen, Steckbohrbuchsen, Steel press fit drill bushes Steel pressfit dri, bore bushes Press fit jig bushes, headless
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.