| |
|
| Artikel-Nr.: 183-62211516 Herst.-Nr.: 62211516 EAN/GTIN: 4067201120117 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: 1.0718. Gehärtet, innen und außen toleranzhaltig feinbearbeitet. Bundbohrbuchsen (Einsteckbuchsen) ähnlich zurückgezogener DIN 172 A. Härte 62±, 2 HRC (700-800 HV10). Bohrung an der Bundseite gerundet. Toleranzen: Innendurchmesser F7. Außendurchmesser n6. Aufnahmebohrung: Toleranz H7. Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.
Weitere Informationen: | | d1: | 15,0 mm | l1: | 16 mm | d2: | 22 mm | d3: | 26 mm | l2: | 4 mm | Gewicht: | 30,28 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 172, DIN 172 Bohrbuchse, DIN 172 Bundbohrbuchse, DIN 172 Positionierbuchse, Positionierbuchse DIN 172, bohrbuchsen din 172 a, bohrbuchse din 172, bundbohrbuchsen mädler, Steel press-fit drill bushes Steel press-fit dr, Steckbohrbüchsen, DIN 179, DIN179, Steel press-fit bore bushes Steel press-fit bor, Steel press fit drillbushes Steel pressfit dril, DIN172, Steel press fit drill bushes Steel pressfit dri, drill bush, flanged bore bushes with flanges, Steckbohrbuchsen, Press fit jig bushes, headed Press fit jig bush, Bohrbuchsen, Bohrbuechsen, DIN 179A, Steel press fit borebushes Steel pressfit boreb, Bohrbuchse, Steckbohrbuechsen, Steel press fit bore bushes Steel pressfit bore, Positionierbuchsen Positionirbuchsen, DIN172A, DIN 172A, DIN179A, drill bushes |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 3,12* | € 4,91* | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,53* | € 14,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|